クロダルマ
半袖ポロシャツ(脇スリット) 26416
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1着
注文コード
03900943
品番
26416
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,550
この商品は
42
種類から選べます
他の種類を見る
夏の定番「吸収速乾」シリーズ
特殊な編技術と高品質の糸によるスーパーカノコ。
丈夫で長持ち、形態安定性にも優れ、メイドインジャパンならではの品質です。
色
ブラック
サイズ
3L
種別
半袖ポロシャツ
胸囲(cm)
120
混率(%)
ポリエステル60、綿40(裏綿)(鹿の子)
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
76
目付(g/m
2
)
170
色番
49
材質(ボタン)
樹脂