26416 半袖ポロシャツ(脇スリット) 26416 クロダルマ 03901065

半袖ポロシャツ(脇スリット) 26416

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード03901065品番26416
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,300

夏の定番「吸収速乾」シリーズ
特殊な編技術と高品質の糸によるスーパーカノコ。
丈夫で長持ち、形態安定性にも優れ、メイドインジャパンならではの品質です。

サックスサイズL種別半袖ポロシャツ胸囲(cm)108混率(%)ポリエステル60、綿40(裏綿)(鹿の子)肩幅(cm)46袖丈(cm)24着丈(cm)73目付(g/m2)170色番19材質(ボタン)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする