クロダルマ
半袖ポロシャツ 26442-1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
レッド
ホワイト
チャコール
ブラック
レッド
ブルー
ネイビー
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全56種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03904093
品番
26442-1
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
汗を素早く乾かすハニカムを使った半・長ポロシャツです。
色
レッド
サイズ
4L
種別
半袖ポロシャツ
胸囲(cm)
130
混率(%)
ポリエステル100(ハニカム)
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
78
目付(g/m
2
)
145
色番
70