ウッドワン
棚受けレールセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
シルバー
シルバー
ホワイト
ブラック
長さ(mm)
650
650
845
1235
1819
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(4本)
注文コード
03907805
品番
ZYER06-S1
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
長さ(mm)
650
色
シルバー
材質
ステンレス
幅(mm)
15
厚さ(mm)
5
セット内容
長さ16mmビス×16,長さ30mmビス×16,棚受×8,レール×4
関連資料:
(3.75MB)
注意
※同梱のビス:16mmは側板用や仕切り板用、30mm用は壁用になります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません