AK3010 アイストラップ ステンレス 皿木ねじ付 ラクテム 03908180

 

AK3010 アイストラップ ステンレス 皿木ねじ付 ラクテム 03908180
AK3010 アイストラップ ステンレス 皿木ねじ付 ラクテム 03908180

アイストラップ ステンレス 皿木ねじ付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法D(mm)5
内容量1個注文コード03908180品番AK3010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

本品は浅野金属工業製です。
皿木ねじを付属していますので購入後そのまま取り付けが可能です。
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。

用途支柱や壁、床面などに設置しチェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として寸法D(mm)5寸法L(mm)53.5寸法P(mm)40.5寸法H(mm)17.5寸法d(mm)4.1付属品(皿木ねじ×2本)径3.1×L10質量(g)8使用荷重(kg)15材質SUS304材質(ねじ部)SUS304相当取付穴(ねじ)十字穴
注意
※使用荷重は製品本体の保証です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする