ラクテム
アイストラップ ステンレス 皿木ねじ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法D(mm)
6
5
6
8
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03908189
品番
AK3011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
本品は浅野金属工業製です。
皿木ねじを付属していますので購入後そのまま取り付けが可能です。
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途
支柱や壁、床面などに設置しチェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として
寸法D(mm)
6
寸法L(mm)
59
寸法P(mm)
43.5
寸法H(mm)
22
寸法d(mm)
5.2
付属品
(皿木ねじ×2本)径3.5×L13
質量(g)
14
使用荷重(kg)
20
材質
SUS304
材質(ねじ部)
SUS304相当
取付穴
(ねじ)十字穴
注意
※使用荷重は製品本体の保証です。