AK12120 リングキャッチ 鉄 亜鉛メッキ ラクテム 03908374

 

AK12120 リングキャッチ 鉄 亜鉛メッキ ラクテム 03908374
AK12120 リングキャッチ 鉄 亜鉛メッキ ラクテム 03908374

リングキャッチ 鉄 亜鉛メッキ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法D(mm)8
内容量1個注文コード03908374品番AK12120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

本品は浅野金属工業製です。
ナットを回すことで簡単に開閉することが可能です。
亜鉛メッキを施しています。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具にご使用いただけます。寸法D(mm)8寸法L(mm)72寸法h(mm)14寸法S(mm)9ねじ径M10質量(g)80使用荷重(kg)200材質S15C表面処理電気亜鉛メッキ
注意
※使用荷重は製品本体の保証です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする