曜日別特売
FKN-175G 偏芯強力ニッパ フジ矢 03909616

FKN-175G 偏芯強力ニッパ フジ矢 03909616
FKN-175G 偏芯強力ニッパ フジ矢 03909616
FKN-175G 偏芯強力ニッパ フジ矢 03909616

偏芯強力ニッパ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)189
内容量1個注文コード03909616品番FKN-175G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

硬線・ピアノ線などを偏心テコの原理でらくらく切断できます。
高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。
従来のニッパに比べ、刃部が大きく強靭に仕上げていますので、切れ味耐久性に優れ、特にピアノ線、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。
偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。

用途鉄線・銅線・ピアノ線などの切断。全長(mm)189切断能力(Φmm) 鉄線3.6切断能力(Φmm) 銅線4.0切断能力(Φmm) ピアノ線2.0質量(g)260材質特殊鋼切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。
※電気の流れている物への切断は絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
※保護メガネ等を着用して作業をしてください。
※能力以上の使用はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-22
用途: 電気工事

切れ味が最悪です。とにかく切れません。数年使った同じフジ矢のオレンジグリップの偏芯タイプよりも切れません。あまりにも切れないので、買い替えようとした古いニッパを、使ってます。その方が作業が進みます。

1が参考にしています
対象商品 : 03909616
2024-08-02
用途: スプリングホースの交換作業
製造業

スプリングホースの交換作業の際にスプリングを切る道具を探していました。手ごろな価格でスプリングも簡単に切ることが出来たので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする