FN-150SG スタンダードニッパ フジ矢 03909668

FN-150SG スタンダードニッパ フジ矢 03909668
FN-150SG スタンダードニッパ フジ矢 03909668
FN-150SG スタンダードニッパ フジ矢 03909668

スタンダードニッパ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード03909668品番FN-150SG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

軽量・強靭でプロから一般家庭のDIYまで幅広く使用されているオールラウンドモデルです。
独自開発による特殊鋼を使用しています。
軽量かつ強靭に作っているので、切れ味・耐久性は抜群です。
一般に幅広く使用されているニッパです。

用途鉄線・銅線・より線の切断。全長(mm)159切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(mm2)より線:2.0質量(g)123材質特殊鋼
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。
※電気の流れている物への切断は絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
※保護メガネ等を着用して作業をしてください。
※能力以上の使用はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする