曜日別特売
FN-150PG プラスチックニッパ フジ矢 03909686

FN-150PG プラスチックニッパ フジ矢 03909686
FN-150PG プラスチックニッパ フジ矢 03909686

プラスチックニッパ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)160
内容量1個注文コード03909686品番FN-150PG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

硬い樹脂(プラスチック)の切断に最適です。
刃部が薄く鋭利に加工していますのでプラモデル、プラスチック成形品のゲートの切断作業に便利です。
狭い箇所での切断作業に最適です。
コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
刃部の形状はストレート刃です。

用途樹脂の切断。全長(mm)160切断能力(Φmm) 樹脂5.0質量(g)137材質特殊鋼
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。
※電気の流れている物への切断は絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
※保護メガネ等を着用して作業をしてください。
※能力以上の使用はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする