MAX(マックス)[事務用品・工具]
ビーポップ用 プロセスカラーインクリボン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個(55m)
注文コード
03910727
品番
IL90829
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ビーポップ用インクリボンのプロセスカラー。
用途
インクリボン
長さ(m)
巻き:55
インク残量検知機能
対応
タイプ
使い切り
色
シアン
適合品番
本体:CPM-100SH4・100H6・100SH3・100H5
種別
SL-R115T
注意
※プロセスカラー印刷時は4色1セットで使用します。