写真工房
2023年壁掛けカレンダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1冊
注文コード
03910815
品番
L-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
スマホ待受画像2種類プレゼント(商品により画像は異なります。)
強く書いても安心。次ページに写らないニス加工。
用途
カレンダー
タイプ
壁掛け
寸法(縦×横)(mm)
297×420、使用:594×420
サイズ
L
幅(mm)
透明ホルダー:18
柄
美しき絶景 麗しの国 日本
罫線
有
表記
六曜/二十四節気/祝日/月の満ち欠け/イベント
付属品
透明ホルダー/2024年カレンダー(最終ページ)/(クリップ)2個