曜日別特売
26400 半袖ポロシャツ 26400 クロダルマ 03911364

※生地アップ

半袖ポロシャツ 26400

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サックス
サイズ4L
内容量1着注文コード03911364品番26400
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
サックスサイズ4L種別半袖ポロシャツ胸囲(cm)130混率(%)ポリエステル65、綿35(鹿の子)肩幅(cm)52袖丈(cm)25着丈(cm)78目付(g/m2)175色番19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする