曜日別特売
373HK0 ハードノーズバー 軽量 ツムラ(末廣精工) 03913177

ハードノーズバー 軽量

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品はサイズ・コマ数・適合メーカーなど96種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
サイズ
15インチ
コマ数
21BPX-64E
適合メーカー
ゼノア、ハスク
注文コード
03913177
品番
373HK0
参考基準価格(税別)¥17,920販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

先端にステライト合金をガス肉盛溶接したガイドバーです。先端にローラーが付いていないため、回転は10%程度落ちますが、ローラトップのガイドバーと比較すると、故障率は格段に低下します。また、回転が落ちるため、キックバックも起こしにくいガイドバーです。スタンダードバーに比べて約20%の軽量化を 図っております。

適合メーカー
ゼノア、ハスク
マウント
A012
サイズ
15インチ
ピッチ
.325
ゲージ
.058”(1.5mm)
コマ数
21BPX-64E

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03913746
2022-10-28
用途: 伐採作業
農・林・水産業

普段は先端交換式を使っていますが、今回初めてハードノーズバーを購入しでみました。まだ使用していませんが、頑丈さと突っ込み切りの際に期待しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする