曜日別特売
700HK0 ハードノーズバー 軽量 ツムラ(末廣精工) 03913396

ハードノーズバー 軽量

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚サイズ16インチコマ数95TXL-66E適合メーカーゼノア、ハスク注文コード03913396品番700HK0
参考基準価格(税別)¥17,260販売価格(税込)¥13,090
販売価格(税別)
11,900

先端にステライト合金をガス肉盛溶接したガイドバーです。先端にローラーが付いていないため、回転は10%程度落ちますが、ローラトップのガイドバーと比較すると、故障率は格段に低下します。また、回転が落ちるため、キックバックも起こしにくいガイドバーです。スタンダードバーに比べて約20%の軽量化を 図っております。

適合メーカーゼノア、ハスクマウントA012サイズ16インチピッチ.325ゲージ.050"(1.3mm)コマ数95TXL-66E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03913746
2022-10-28
用途: 伐採作業
農・林・水産業

普段は先端交換式を使っていますが、今回初めてハードノーズバーを購入しでみました。まだ使用していませんが、頑丈さと突っ込み切りの際に期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする