曜日別特売
26441 半袖ポロシャツちょうちん袖 26441 クロダルマ 03914207

半袖ポロシャツちょうちん袖 26441

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色オレンジ
サイズ3L
内容量1着注文コード03914207品番26441
参考基準価格(税別)¥3,750販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
混率(%)
ポリエステル50、綿50(鹿の子)
(表:ポリエステル100、裏:綿100)
色
オレンジ
サイズ
3L
種別
半袖ポロシャツ
胸囲(cm)
118
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
76
目付(g/m2)
180
色番
28
材質(ボタン)
樹脂

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする