ツムラ(末廣精工)
根切りバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1枚
サイズ
16インチ
コマ数
75DPX-60E
適合メーカー
ハスク:61
注文コード
03918594
品番
426HTN
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・コマ数・適合メーカー
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
根切り作業に適したガイドバー。
適合メーカー
ハスク:61
サイズ
16インチ
ピッチ
3/8
ゲージ
.063”(1.6mm)
コマ数
75DPX-60E