JS300R2000P06 壁面保護材 ジャンティーガードスリム(エンドキャップ2ヶ付) ケージーパルテック 03920107

 

JS300R2000P06 壁面保護材 ジャンティーガードスリム(エンドキャップ2ヶ付) ケージーパルテック 03920107
JS300R2000P06 壁面保護材 ジャンティーガードスリム(エンドキャップ2ヶ付) ケージーパルテック 03920107
JS300R2000P06 壁面保護材 ジャンティーガードスリム(エンドキャップ2ヶ付) ケージーパルテック 03920107
JS300R2000P06 壁面保護材 ジャンティーガードスリム(エンドキャップ2ヶ付) ケージーパルテック 03920107
JS300R2000P06 壁面保護材 ジャンティーガードスリム(エンドキャップ2ヶ付) ケージーパルテック 03920107
JS300R2000P06 壁面保護材 ジャンティーガードスリム(エンドキャップ2ヶ付) ケージーパルテック 03920107
JS300R2000P06 壁面保護材 ジャンティーガードスリム(エンドキャップ2ヶ付) ケージーパルテック 03920107
JS300R2000P06 壁面保護材 ジャンティーガードスリム(エンドキャップ2ヶ付) ケージーパルテック 03920107

壁面保護材 ジャンティーガードスリム(エンドキャップ2ヶ付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
P06アイボリー
内容量1セット(1本×2個)注文コード03920107品番JS300R2000P06
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

取付施工が簡単な直付けタイプです。取付が容易になるために仮止めの両面テープ付き

用途室内壁面保護する為のガード材として付属品JS30REM×2ヶオプション出・入隅コーナー JS30RC材質硬質PVC長さ(mm)2000P06アイボリー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※取付部材は、同梱しておりません下地に合わせた金物で取り付けお願いします。
※両面テープは、仮止め用途です必ずビスなどで固定お願いします。
※エンドキャップ(JS15RE)が3ヶ以上必要な場合、コーナー部材(JS15RC)は、別売りとなっております。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,350/税込1,485
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。


ケージーパルテック 複数商品購入で配送料がまとまる!詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする