- つまみ 樹脂製 10個セット モノタロウ 03921139

 

- つまみ 樹脂製 10個セット モノタロウ 03921139
- つまみ 樹脂製 10個セット モノタロウ 03921139
- つまみ 樹脂製 10個セット モノタロウ 03921139
- つまみ 樹脂製 10個セット モノタロウ 03921139
モノタロウ

つまみ 樹脂製 10個セット

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ブラック
直径(Φmm)20
内容量1セット(10個)注文コード03921139品番-
販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

シンプルなデザインの家具用つまみです。

用途
家具などのつまみに
付属品トラス小ねじ M4×22mm 1本材質ABS樹脂ブラック直径(Φmm)20高さ(mm)28質量(g)5
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※ぶらさがるなど、過度な力を加えないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03921114
2023-07-06
用途: 自動車修理

レバー終端のしつらえに使用。安いので失敗確率が高い加工ベースに使用しても気にせずガンガン使えるので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする