- 丸棒ハンドル モノタロウ 03921166

 

- 丸棒ハンドル モノタロウ 03921166
- 丸棒ハンドル モノタロウ 03921166
- 丸棒ハンドル モノタロウ 03921166
- 丸棒ハンドル モノタロウ 03921166
モノタロウ

丸棒ハンドル

(2件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ホワイト
ビスピッチ(mm)68
内容量1個注文コード03921166品番-
販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

シンプルなデザインの取っ手です。引きだし等にご使用いただけます。

用途
引き出しなどの取っ手
付属品トラス小ねじ M4×22mm 2本材質ABS樹脂幅(mm)12ホワイト高さ(mm)28質量(g)14取手取手ビスピッチ(mm)68
注意
※用途以外で使用しないでください。
※ぶらさがるなど、過度な力をかけることはおやめください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03921157
2025-08-21
用途: 宅配ボックスの取っ手として
D・デンタルラボラトリー医療・福祉・介護関連業

宅配ボックスの開き戸の取っ手として取り付けしました。戸は金属製で薄く付いているネジは長すぎでしたが、短いネジで簡単に取り付け出来ました。

対象商品 : 03921166
2023-09-13
用途: 洗面所のとっての交換
その他業種

サイズがぴったりでしたので、交換できてよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする