曜日別特売
- 丸型レジスター モノタロウ 03921200

- 丸型レジスター モノタロウ 03921200
- 丸型レジスター モノタロウ 03921200
- 丸型レジスター モノタロウ 03921200
モノタロウ

丸型レジスター

(6件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び径(Φmm)75
内容量1個注文コード03921200品番-
販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

戸建住宅やアパートなどで使用できる換気孔です。

用途
換気孔
仕様前後つまみ式材質ABS樹脂ホワイト種類丸型レジスター寸法A(mm)112寸法D(mm)6.5寸法B(mm)74寸法C(mm)50適合パイプSU75呼び径(Φmm)75有効換気面積(cm2)21
注意
※自然換気用としてご使用ください。
※用途以外に使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03921218
2025-11-13
用途: 通風口
運輸・通信業

キッチンの換気扇の吸い込みが悪いから、天井の石膏ボートをカッターナイフで切って取り付けました
吸い込みは良くなったし安く済んだので満足です。

対象商品 : 03921218
2025-09-27
用途: マンションでの取り替え
不動産業

単価も安く、既存品とほぼ同等の物で、しっかりとしたものでしたのでしたので、とても良かったです。

2024-10-31
用途: 交換
退去立会いのTSUMOサービス業

毎回、お気に入りで購入している商品です。
コスパ最高の商品です。

対象商品 : 03921209
2023-10-31
用途: 部屋の換気口に
アイリス株式会社不動産業

以前ついていたものが黄ばんできたので交換しました。安くて簡単に交換できました。

1が参考にしています
2024-10-27
用途: 天井取り付け
堀田電設株式会社建設業・工事業

挟み込み、ビス止めできず苦戦した。
蛇腹、フレキシブルなどの部材との
相性が悪かった。

対象商品 : 03921218
2023-03-04
用途: リフォーム工事に

多少劣化や汚れが酷いと交換しますが、価格が安く気軽に買うことができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする