曜日別特売
SCR3-15-70A ミニスライドレールSCR3 LAMP(スガツネ工業) 03921656

 

SCR3-15-70A ミニスライドレールSCR3 LAMP(スガツネ工業) 03921656
SCR3-15-70A ミニスライドレールSCR3 LAMP(スガツネ工業) 03921656

ミニスライドレールSCR3

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1本注文コード03921656品番SCR3-15-70A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

ボールクリープを起こりにくくする機構搭載。操作力の変化が少ないです。
高さ寸法が15.5 mmと小さく、たわみを少なくする設計のため、さまざまな場所に使用できます。
同サイズのガイドもあります(70 mmタイプは除く)。
レール長さ70 mmのタイプが新しく加わりました。

種類スライド形移動距離(mm)83レール長さ(mm)70材質ステンレス鋼(SUS304)耐荷重(N/ペア)98耐荷重(N[kgf])/ペア10材質(レール)ステンレス鋼(SUS304)
注意
※取り扱い上のご注意を必ずご確認ください。
※各レール、リテーナーの抜け止めに強い衝撃を与えないように別途ストッパーを設けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする