品番個別画像
LAMP(スガツネ工業)
アルミ押出ハンドルXLA-HA-CM型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
色
ヘアライン仕上ステンレス調
注文コード
03922067
品番
XLA-HA-CM-160ST
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
面取り形状のシャープなハンドルです。
先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。
材質
アルミニウム合金
仕上
アルマイト処理
色
ヘアライン仕上ステンレス調
耐荷重(N)
200
耐荷重N(kgf)
20
質量(g)
70
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)