曜日別特売
1MSK0800S ステンレスミラーK ナック・ケイ・エス 03923196

ステンレスミラーK

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個注文コード03923196品番1MSK0800S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

耐熱・耐衝撃を要求される設置場所に最適なカーブミラーです。裏面に亜鉛メッキ鋼板を使用することにより、特注色塗装などに対応できます。

用途車両の出入り口や通路の安全確認に。型式丸型質量(kg)10.2曲率半径R3000鏡面寸法(mm)Φ800適合支柱Φ76.3×t3.2×4000仕様設置基準合格品
注意
※支柱取付金具のサイズ指定(Φ76.3、Φ89.1、Φ101.6)が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする