ステンレスミラーK

ステンレスミラーK - ナック・ケイ・エス

耐熱・耐衝撃を要求される設置場所に最適なカーブミラーです。裏面に亜鉛メッキ鋼板を使用することにより、特注色塗装などに対応できます。

用途車両の出入り口や通路の安全確認に。型式丸型仕様設置基準合格品内容量1個
注意
※支柱取付金具のサイズ指定(Φ76.3、Φ89.1、Φ101.6)が必要です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
曲率半径
鏡面寸法(mm)
適合支柱
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
039231871MSK0600S6R2200Φ600Φ76.3×t3.2×3600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
039231961MSK0800S10.2R3000Φ800Φ76.3×t3.2×4000
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
039232051MSK1000S16.2R3600Φ1000Φ89.1×t3.2×4400
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする