ノーリツ
ガスバランス形ふろがま(ふろ専用)浴室内設置バランス形 GUS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1台
ガスの種類
LPG
注文コード
03931045
品番
GUS-100D
参考基準価格(税別)
¥144,900
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
ガスの種類
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ガスの種類
LPG
発熱量(kcal/h)
追焚: 8400
種類
バランス形ふろがま
設置形態
浴室内設置バランス形
タイプ
従来エコタイプ
仕様
点検お知らせ
関連資料:
納入仕様-後方給排気図(0.13MB)
納入仕様-側方給排気図(0.13MB)
注意
※特監法対象商品。
※こちらの商品は「長期使用製品安全点検制度」対象の【特定保守製品】に該当いたします。
※製品のご購入時には製品に同梱されている所有者登録ハガキにて所有者登録をお願いいたします。
※登録方法などの詳細についてはメーカーHP及びメーカー点検相談窓口にてご確認頂きますようお願いいたします。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません