曜日別特売
2600 半袖カッターシャツ(白) 2600 クロダルマ 03932294

半袖カッターシャツ(白) 2600

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ37
内容量1着注文コード03932294品番2600
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

上質感と清潔感を演出するビジネスアイテム。

サイズ37性別男性用種別半袖シャツ混率(%)ポリエステル65、綿35首廻り(cm)37裄丈(cm)24.5色番-材質(ボタン)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03932373
2018-06-25
用途: 事務所での業務

サイズが不明だったので,お試しで注文したが,着用して問題はありませんでした,洗濯後の乾きも早く,今後もまた注文したいです.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする