曜日別特売
V-12001 シアサッカーストレッチジャケット Vario 03936566

V-12001 シアサッカーストレッチジャケット Vario 03936566
V-12001 シアサッカーストレッチジャケット Vario 03936566
V-12001 シアサッカーストレッチジャケット Vario 03936566
V-12001 シアサッカーストレッチジャケット Vario 03936566
V-12001 シアサッカーストレッチジャケット Vario 03936566
V-12001 シアサッカーストレッチジャケット Vario 03936566
V-12001 シアサッカーストレッチジャケット Vario 03936566
V-12001 シアサッカーストレッチジャケット Vario 03936566
V-12001 シアサッカーストレッチジャケット Vario 03936566
V-12001 シアサッカーストレッチジャケット Vario 03936566
V-12001 シアサッカーストレッチジャケット Vario 03936566
V-12001 シアサッカーストレッチジャケット Vario 03936566
V-12001 シアサッカーストレッチジャケット Vario 03936566

シアサッカーストレッチジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ネイビー
サイズ4L
内容量1着注文コード03936566品番V-12001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,939
販売価格(税別)
¥4,490

清涼感に溢れるシアサッカー生地を使用した春夏にピッタリの薄手・軽量なテーラードジャケット
優れた着心地
動きやすく快適なストレッチ素材を採用。
吸汗速乾機能を兼ね備えた爽やかな着心地です。
脇下にベンチレーションホール(通気孔)を施しており衣類内のムレを軽減します。
イージーメンテナンス
自宅で手洗い可能でお手入れ簡単。
また、皺になりにくいためコンパクトに収納してバッグの中に常備しておくことも可能です。
テーラードジャケットとブルゾンの2WAY
襟元のボタンを開くことでテーラードジャケットとして、襟元のスナップボタンを締めることでブルゾンとして二通りのシルエットでシーンに合わせてご着用いただけます。
隠れた収納力
フロント両サイドに縫い目に合わせたサイドポケットを採用。
左胸の裏地にも目立ちにくいシームポケット備えています。
※別売りで同素材を使用したパンツがございます。
V-42004 シアサッカー イージーパンツ
V-42005 シアサッカー ジョガーカーゴパンツ

色
ネイビー
サイズ
4L
着丈(cm)
80
身幅(cm)
60(平置き採寸)
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
68
適応身長(cm)
175~185(目安)
質量(g)
340
仕様
三つボタン (スナップボタン)・ブルゾン/テーラードジャケットの2WAY切り替え・シアサッカーストレッチ素材・袖下ベンチレーション (通気孔)・袖立体裁断・左胸裏シームポケット・裏地無し・ウォッシャブル対応・吸汗速乾
種別
ジャケット
混率(%)
ポリエステル100(シアサッカー)
機能
薄手・軽量・ストレッチ・吸汗速乾

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする