COVER WORK(カバーワーク)
のびのび靴下 5本指 4足組
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(4足)
色
シロ
注文コード
03939969
品番
FT-2113
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
純綿糸と補強糸を絶妙なバランスで配合し抜群の柔軟性を実現した靴下。
足通しもなめらかで、ズレ落ちにくく優れた履き心地。
色
シロ
材質
綿、ポリエステル、FTY、その他
サイズ(cm)
25~27
指タイプ
5本指
入数
4足
特性
柔軟性