山本光学
電動ファン付き呼吸用保護具 LS-360
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
種類
飛来落下物用
注文コード
03940337
品番
W2SAM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
種類
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワイドな視界と防護性能を併せもつLS-360シリーズ。安全で快適な作業環境を実現。
用途
溶接・粉じん現場用 ガス溶接、電気溶接、研磨、切削、グラインダー、粉砕など各種粉じんが発生する溶接、粉じん作業
定格電圧(V)
DC7.4(Liイオン電池)
公称稼動時間(時間)
8~10
送風量
約140~175L/min(NMF-500Kフィルター使用時)
フィルター
NMF-500Kフィルター(メカニカルフィルター)OOP粒子に対して95%以上
使用温度範囲(℃)
5~40
モーター寿命(時間)
10000以上
ユニット質量(kg)
送気:0.65
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ブロアーユニット:約130×160×80
種類
飛来落下物用
質量(g)
約980
材質
面体枠/外側:ポリカーボネート(透明)、内側:カイダック(黒)
材質(レンズ)
紫外線・赤外線吸収シート(JIS規格同等品遮光度番号#1.7)
仕様
ダクトホース、アルミカバー付き
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100