12x10 サンドブラストホース NCR 03940398

サンドブラストホース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径(Φmm)12.7
長さ(m)10
外径(Φmm)25.0±1.0
内容量1本注文コード03940398品番12x10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

造船所や製鉄所などで金属類の表面清掃や錆やスケールの除去に使用できます。
≦60mm3 耐摩耗性ゴムを使用しています。(DIN53516による)
静電防止の銅アース線入りです。

用途サンドブラスト(砂・鉄粉・グリッド)長さ(m)10内径(Φmm)12.7外径(Φmm)25.0±1.0最高使用圧力(MPa)1.2最小曲げ半径(mm)100質量(g/m)455使用温度範囲(℃)-20~+80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする