NCR
サンドブラストホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内径(Φmm)
38.1
12.7
19
25.4
31.8
38.1
50.8
長さ(m)
10
10
20
外径(Φmm)
59.0±1.2
25.0±1.0
36.0±1.0
42.0±1.0
49.0±1.0
56.0±1.2
59.0±1.2
71.0±1.2
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03940538
品番
3860x10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
造船所や製鉄所などで金属類の表面清掃や錆やスケールの除去に使用できます。
≦60mm
3
耐摩耗性ゴムを使用しています。(DIN53516による)
静電防止の銅アース線入りです。
用途
サンドブラスト(砂・鉄粉・グリッド)
長さ(m)
10
内径(Φmm)
38.1
外径(Φmm)
59.0±1.2
最高使用圧力(MPa)
1.2
最小曲げ半径(mm)
305
質量(g/m)
1954
使用温度範囲(℃)
-20~+80
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,650
/
税込
¥
1,815