曜日別特売
006642 絶縁ソケットアダプターブレード (クラフトフォームコンパクト) Wera 03942256

絶縁ソケットアダプターブレード (クラフトフォームコンパクト)

商品レビューを投稿する
70日以内出荷返品不可70日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
03942256
品番
006642
参考基準価格(税別)¥3,050販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

認可電圧 1,000V で安全に作業するために、IEC 60900に準拠した、10,000Vで個別検査済みのツールです。ブレードは9 mm六角から6.35mm スクエアヘッドに適応します。9mm六角差込部付きの絶縁 Wera(ヴェラ) Kraftform Kompakt VDEビットホルダーに適しています。

用途
9mm六角から6.35mm スクエアヘッドに適応
全長(mm)
154
品番
WERA品番:5006642001
差込角(sq.)
1/4
差込六角対辺(mm)
六角部差込:9
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする