曜日別特売
073702 絶縁アダプターブレード ソケット用 (クラフトフォームコンパクト) Wera 03942317

073702 絶縁アダプターブレード ソケット用 (クラフトフォームコンパクト) Wera 03942317
073702 絶縁アダプターブレード ソケット用 (クラフトフォームコンパクト) Wera 03942317
073702 絶縁アダプターブレード ソケット用 (クラフトフォームコンパクト) Wera 03942317
073702 絶縁アダプターブレード ソケット用 (クラフトフォームコンパクト) Wera 03942317

絶縁アダプターブレード ソケット用 (クラフトフォームコンパクト)

商品レビューを投稿する
70日以内出荷返品不可70日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
03942317
品番
073702
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

認可電圧 1,000V で安全に作業するために、IEC 60900に準拠した、10,000Vで個別検査済みのツールです。ブレードは9 mm六角から6.35mm スクエアヘッドに適応します。9mm六角差込部付きの絶縁 Wera(ヴェラ) Kraftform Kompakt VDEビットホルダーに適しています。

用途
9 mm六角から6.35mm スクエアヘッドに適応
全長(mm)
154
品番
WERA品番:5073702001
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする