曜日別特売
20×100×1000 導電性ポリエチレンフォーム LCX-200#2(テープ無) サンペルカ 03942593

導電性ポリエチレンフォーム LCX-200#2(テープ無)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード03942593品番20×100×1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

導電性を高めるカーボンを素材に練り込んでいるため他社の含浸タイプよりも安定した導電性があります。カーボンの脱落がなく、作業環境を汚したり製品破壊をまねく原因を防ぎました。

用途
電子部品生産作業用マット、PCラック、ダンプラ導電性通函、帯電防止スリッパ。
厚さ(mm)20幅(mm)100長さ(mm)1000表面抵抗値(Ω)5×106以下RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)100見掛密度(kg/m3)50
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03942663
2021-03-18
用途: 装置組立作業時

装置組立作業時に高さ調整台で使用とても作業しやすくなった

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1017:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ゴム素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする