MTO-MW533 メタルミニワゴン アイリスオーヤマ 03946066

 

MTO-MW533 メタルミニワゴン アイリスオーヤマ 03946066
MTO-MW533 メタルミニワゴン アイリスオーヤマ 03946066

メタルミニワゴン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード03946066品番MTO-MW533
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

メラミン棚板を使用したクロムメッキ仕上げのワゴンです。天板はメラミン樹脂のため、耐熱・耐水性に優れキズがつきにくくなっています。移動やタオル掛けに便利なハンガーバーは、天板よりも低い位置に取り付けられるので、作業時にも邪魔になりません。物が落ちにくいトレー型棚板2枚付きです。移動に便利なキャスター付きです。

間口(mm)350奥行(mm)600高さ(mm)835耐荷重(kg)静止時/全体:100、棚板1枚当たり:75、天板:50、ハンガーバー:10、走行時/全体:100材質天板/合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、棚板・ポール/スチール(クロムメッキ)、キャスター/ナイロン樹脂、固定部品/ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×600×835耐熱温度(℃)約100(メラミン棚板)ポール径(Φmm)約19
注意
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする