スリム蓋付き目隠しダストワゴン タワー 45L ブラック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03946402
品番
10640
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
付属品
スパナ
材質
本体:スチール(粉体塗装) 蓋:ポリプロピレン キャスター:ナイロン
色
ブラック
質量(g)
4570
耐荷重
2.5kg(静止荷重)
対応
ゴミ袋:45L
寸法(cm)
W27.8×D44×H59.8cm
耐熱温度(℃)
蓋:140
内寸(cm)
蓋開口部:W17×D29cm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする