アイリスオーヤマ
メタルミニハンガーパイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
適合
メタルミニMTO-5508C・5512C・5515C・5518C・5521TP、メタルシェルフSEM-5508・5512・5515、メタルミニ収納ユニットMTO-5508Z・5508PZ、メタルミニワードローブMTO-WR55
注文コード
03946906
品番
MTO-55H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
メタルミニ専用のハンガーパイプです。
適合ポール径(Φmm)
約19
寸法(幅W×高さH)(mm)
22×550
耐荷重(kg)
全体/20
材質
スチール(クロムメッキ)
適合
メタルミニMTO-5508C・5512C・5515C・5518C・5521TP、メタルシェルフSEM-5508・5512・5515、メタルミニ収納ユニットMTO-5508Z・5508PZ、メタルミニワードローブMTO-WR55
関連資料:
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)