RNSー500A リンサークリーナー 13000Pa アイリスオーヤマ 03946989

 

RNSー500A リンサークリーナー 13000Pa アイリスオーヤマ 03946989
RNSー500A リンサークリーナー 13000Pa アイリスオーヤマ 03946989
RNSー500A リンサークリーナー 13000Pa アイリスオーヤマ 03946989
RNSー500A リンサークリーナー 13000Pa アイリスオーヤマ 03946989
RNSー500A リンサークリーナー 13000Pa アイリスオーヤマ 03946989
RNSー500A リンサークリーナー 13000Pa アイリスオーヤマ 03946989
RNSー500A リンサークリーナー 13000Pa アイリスオーヤマ 03946989
RNSー500A リンサークリーナー 13000Pa アイリスオーヤマ 03946989

リンサークリーナー 13000Pa

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
03946989
品番
RNSー500A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

カーペットを丸洗いできるクリーナー。水を吹きつけながら、カーペットの汚れをすすいで強力吸引!

寸法(mm)
213×189×238
色
ホワイト
質量(g)
2100
タンク容量(L)
【清水】0.3【回収】0.5
使用温度(℃)
【お湯】~40
電源コード
3m
ホース寸法(mm)
Φ24×900
運転音
82dB

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする