曜日別特売
CC0081 すべる くっつく スキマワイパー 取りかえ ニトムズ 03947138

 

CC0081 すべる くっつく スキマワイパー 取りかえ ニトムズ 03947138
CC0081 すべる くっつく スキマワイパー 取りかえ ニトムズ 03947138
CC0081 すべる くっつく スキマワイパー 取りかえ ニトムズ 03947138

すべる くっつく スキマワイパー 取りかえ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1巻(15枚)
注文コード
03947138
品番
CC0081
参考基準価格(税別)¥635販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

手の届きにくい隙間に入り込むワイパー 家具や家電まわり、階段、巾木、トイレ、高所など幅広い清掃シーンに使用可能 独自形状の薄型ヘッドにより、約1cm の隙間に入り込む ヘッドの先端を浮かせることで、奥のゴミもしっかり捕捉
ヘッドは両面使用可能 粘着面と滑り加工を組み合わせた独自技術の特殊シートを採用 本体は約99g(シート除く)の軽量設計 よくしなる樹脂素材で、低い位置の清掃も無理な姿勢をとらずに操作可能 フック穴つきで吊るしてスッキリ収納 ほこりが溜まりやすい隙間のお掃除に 手の届きにくい隙間のお掃除に 家具や家電まわり、階段、巾木、トイレ、高所などのお掃除に

用途
清掃 掃除 リビング フローリング ワイパー シート
材質
不織布・合成ゴム
質量(g)
約74
シートサイズ(mm)
約200×160

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする