CMM-4MC メタルラック(R)専用 キャスター Φ19mm用 アイリスオーヤマ 03947658

メタルラック(R)専用 キャスター Φ19mm用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セットブラック注文コード03947658品番CMM-4MC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

【ポール直径19mm】 アイリスオーヤマ カラーメタルラック(R)専用のキャスターです。 4個セットです。 (4個の内2個がストッパー付)「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途アイリスオーヤマのメタルラック(R)の単品パーツ 大型キャスターです。 ポールの下にねじこむだけの簡単取り付け。 ポリウレタン製なので床に傷がつきにくいです。 大型サイズなので、移動がとってもスムーズです。仕様ストッパー付き×2個、ストッパー無し×2個適合カラーメタルラック材質スチール、ナイロン樹脂ブラック耐荷重(kg)静止時/全体:100(キャスター4個使用時)、走行時/全体:50(キャスター4個使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ストッパー無し)49×40×77適合ポール径(Φmm)約19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03947642
2022-03-01
用途: スチールラックのキャスター追加
株式会社リッチマーケティング卸売・小売業

白のネジ型のキャスターは取扱い先が少なく助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする