GX5204D-AC100V ゼロアクアドライヤ 冷凍式 GK5100シリーズ CKD 03947913

ゼロアクアドライヤ 冷凍式 GK5100シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード03947913品番GX5204D-AC100V
参考基準価格(税別)¥240,900販売価格(税込)¥237,856
販売価格(税別)
216,233

高品質・高信頼を約束、省エネ、オゾン破壊係数ゼロの新冷媒R-134aまたはR-407C採用

電源
単相AC100/100-110V50/60Hz
単相AC200/200-220V50/60Hz
入口空気温度(℃)5~50使用周囲温度(℃)2~45入口空気圧力(MPa)[使用範囲]0.15~1.0、[定格]0.7電圧AC100V消費電力(kW)[100V]0.32/0.34、[200V]0.29/0.32(50/60Hz)起動電流(A)[100V]9.8/8.6、[200V]4.9/4.6(50/60Hz)トラスコ品番483-6481質量(kg)29使用流体圧縮空気適合エアコンプレッサ(kw)3.7運転電流(50/60Hz)(A)[100V]3.5/3.2、[200V]1.8/1.7空気出入口Rc3/4定格周囲温度(℃)32定格入口空気温度(℃)55冷媒R-134a出口空気圧力露点(℃)10(露点の性能保障については別途お問い合わせください)圧力降下(50/60Hz)(MPa)代表値:0.002/0.003ドレンホースサイズ(mm)内径Φ6×機外長さ約1800定格処理流量(m3/min)[標準状態(ANR:20℃大気圧、相対湿度65%での状態)50/60Hz]0.44/0.50、[空気圧縮機吸込状態(32℃大気圧、相対湿度75%での空気圧縮機の吸込み状態に換算した値です)50/60Hz]0.55/0.60排熱量(kW)(50/60Hz)0.74/0.83
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする