曜日別特売
16-4484 ショーカード(抜型) 40枚入 タカ印(ササガワ) 03948572

16-4484 ショーカード(抜型) 40枚入 タカ印(ササガワ) 03948572
16-4484 ショーカード(抜型) 40枚入 タカ印(ササガワ) 03948572
16-4484 ショーカード(抜型) 40枚入 タカ印(ササガワ) 03948572
16-4484 ショーカード(抜型) 40枚入 タカ印(ササガワ) 03948572
16-4484 ショーカード(抜型) 40枚入 タカ印(ササガワ) 03948572

ショーカード(抜型) 40枚入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ大
色ブルー
寸法(mm)縦90×横125、アミ目:11
内容量1冊(40枚)注文コード03948572品番16-4484
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
¥679

書き味が滑らかで水性・油性問わず書くことができ、硬く張りのあるPOPカードに最適なアイボリー紙を使用。記入しやすい方眼アミ目入です。中でも表面に光沢のあるつややかな紙を使用しています。カゴやワゴンには、大きめのプライスカードでしっかりアピール!

寸法(mm)
縦90×横125、アミ目:11
色
ブルー
サイズ
大
柄
雲
材質
アイボリー紙(260g/m2)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする