永岡書店
【T2】 2027年 シンプル卓上カレンダー[カラー/A7ヨコ]
64633
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03949990
品番
64633
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥583
販売価格(税別)
¥
530
バスケットに入れる
A7ヨコカレンダーです。5週タイプ。4色印刷(裏面は3色の横書き)。六曜・二十四節気・月相入り。年間の一覧カレンダー付き。(A7ヨコ/表4色+裏3色/タテ74×ヨコ117ミリ)
判型
A7ヨコ
ページ数
28
ジャンル
カレンダー
著者名
永岡書店編集部(編)
初版年月
2026/9/10