永岡書店
【T5】 2027年 シンプル卓上カレンダー[月曜始まり/A6ヨコ]
64636
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03950051
品番
64636
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥638
販売価格(税別)
¥
580
バスケットに入れる
A6ヨコカレンダーです。5週タイプ。月曜始まり。3色印刷(裏面は2色の横書き)。六曜・二十四節気・月相入り。本年・翌年の年間カレンダー付き。(A6ヨコ/表3色+裏2色/タテ105×ヨコ148ミリ)
判型
A6ヨコ
ページ数
28
ジャンル
カレンダー
著者名
永岡書店編集部(編)
初版年月
2026/9/10