永岡書店
【T22】 2027年 シンプル卓上カレンダー[ワイドスペース/B6ヨコ]
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03950121
品番
64650
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥627
販売価格(税別)
¥
570
バスケットに入れる
B6ヨコのカレンダーです。6週タイプ。3色印刷(裏面は2色)。六曜・二十四節気・月相入り。本年・翌年のカレンダー付き。(B6ヨコ/表3色+裏2色/タテ134×ヨコ182ミリ)
判型
B6ヨコ
ページ数
28
ジャンル
カレンダー
著者名
永岡書店編集部(編)
初版年月
2026/9/10