永岡書店
【T11】 2027年 シンプル卓上カレンダー[A5ヨコ]
64642
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03950148
品番
64642
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥748
販売価格(税別)
¥
680
バスケットに入れる
A5ヨコカレンダーです。5週タイプ。3色印刷(裏面は2色の横書き)。六曜・二十四節気・月相入り。本年・翌年の年間カレンダー付き。(A5ヨコ/表3色+裏2色/タテ148×ヨコ210ミリ)
判型
A5ヨコ
ページ数
28
ジャンル
カレンダー
著者名
永岡書店編集部(編)
初版年月
2026/9/10