永岡書店
【K24】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[B5ヨコ]
64624
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03950200
品番
64624
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥715
販売価格(税別)
¥
650
バスケットに入れる
コンパクトサイズのB5ヨコ型壁掛けカレンダーです。5週6週混合タイプ。3色印刷。六曜・二十四節気、月相入り。翌年の年間カレンダー付き。(B5ヨコ/3色/タテ182×257ミリ)
判型
B5ヨコ
ページ数
13
ジャンル
カレンダー
著者名
永岡書店編集部(編)
初版年月
2026/9/10