曜日別特売
64640 【T9】 2027年 シンプル卓上カレンダー[インデックス/B6ヨコ] 永岡書店 03950358

【T9】 2027年 シンプル卓上カレンダー[インデックス/B6ヨコ]64640

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03950358
品番
64640
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥825
販売価格(税別)
¥750

インデックスつきのB6ヨコカレンダーです。5週タイプ。4色印刷(裏面は3色の横書き)。六曜・二十四節気・月相入り。本年・翌年の年間カレンダー付き。(B6ヨコ/表4色+裏3色/タテ128×ヨコ179ミリ)

判型
B6ヨコ
ページ数
26
ジャンル
カレンダー
著者名
永岡書店編集部(編)
初版年月
2026/9/10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする