永岡書店
【H1】 2027年 日めくりカレンダー[A7]
64651
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03950401
品番
64651
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥902
販売価格(税別)
¥
820
バスケットに入れる
シンプルで見やすい、壁掛け式の日めくりカレンダー。日々の格言や、占い付き。(A7/3色/タテ100×ヨコ61ミリ)
判型
A7
ページ数
366
ジャンル
カレンダー
著者名
永岡書店編集部(編)
初版年月
2026/9/10